伊藤電気製作所
化粧プレート(電力量計取付板)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(縦×横×深さ)(mm)
420×580×45
色
アイボリー
注文コード
85270475
品番
CMB-333
参考基準価格(税別)
¥13,010
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
色
アイボリー
材質
自己消火性樹脂
適合
【スマートメーター】1Φ2W30A 2個用、1Φ3W(3Φ3W)~120A 1個用
寸法(縦×横×深さ)(mm)
420×580×45
摘要
-