※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の キャビネット / プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックスその他関連用品
MP型カラープレート 中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85270904
品番
MP-30S-LG
参考基準価格(税別)
¥3,930
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用
色
ライトグレー
材質
自己消火性樹脂
適合
【メーターボックス】単三・三相 60A
寸法A(mm)
410
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
38
寸法D(mm)
178
寸法E(mm)
146