伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の キャビネット / プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックス
伊藤電気製作所の プラボックスその他関連用品
カラープレート ポールステー付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85271315
品番
CM-LPS
参考基準価格(税別)
¥7,050
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
色
中電アイボリー
材質
耐候性樹脂
寸法(縦×横×深さ)(mm)
500×243×57
適合
【ポールステー(付属)】PS-220×2
注意
※突起を含む最大寸法。