伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
伊藤電気製作所の ボックス/カバー
伊藤電気製作所の ボックス用パーツ
プラ台 蛍光灯用取付板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85273126
品番
PL-1468
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
色
アイボリー
寸法A(mm)
140
寸法B(mm)
680
寸法K(mm)
20
摘要
20W防水型 1個用(幅広タイプ)
注意
※PL-1143、PL-1468は取付位置自由型(フリーベース)になっています。
※PL-7126は組立式になっています。