※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
伊藤電気製作所の 電線管用接続部品
伊藤電気製作所の 電線管用エルボ
エルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合電線管
VE28
色
アイボリー
注文コード
85273345
品番
ELV-28W
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
適合電線管・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS2指令に対応しています。
色
アイボリー
適合電線管
VE28
寸法A(mm)
179
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
39.5
寸法D(mm)
60
寸法a(mm)
31.6
寸法b(mm)
33.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※エルボ16の場合のみブッシングを使用します。