ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの 避難用品
ファミリー・ライフの 寝袋・毛布
洗えるあったか2WAY寝袋 2枚組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
85274176
品番
0393320
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
アウトドアや災害時に便利なコンパクトに収納できる暖か寝袋!
ウォッシャブルで清潔に使えます。
収納袋付き
寸法(cm)
約185×70×6
収納時寸法(cm)
約40×25×20
質量(g)
1枚:約950(中綿:400)
材質
ポリエステル100%(生地:撥水加工)