ナイロン結束バンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 85274368 品番 S6-18-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。

長さ(mm)160 最大結束径(Φmm)40 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.1 質量(g)45.5 引張強度(N)80 用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。 トラスコ品番243-4207 材質ナイロン66 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-40〜85 規格cULus Listed 62275 type2,21認証品 使用場所屋内用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする