PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
ナイロン結束バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
85274377
品番
S6-40-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。
長さ(mm)
140
最大結束径(Φmm)
33
幅(mm)
3.6
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
67.4
引張強度(N)
178
用途
ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。
トラスコ品番
243-4197
材質
ナイロン66
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
-40〜85
規格
cULus Listed 62275 type2,21認証品
使用場所
屋内用