PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
耐候性ナイロン結束バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
85274535
品番
S10-50-C0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。
長さ(mm)
250
最大結束径(Φmm)
60
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
質量(g)
170.9
引張強度(N)
222
用途
ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。
トラスコ品番
243-4217
材質
耐候性ナイロン66
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜85
規格
cULus Listed 62275 type2,21認証品
使用場所
屋内・屋外用
特性
耐候