耐候性ナイロン結束バンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 85274569 品番 S15-40-C0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。

長さ(mm)370 最大結束径(Φmm)102 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.3 質量(g)171.1 引張強度(N)178 用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。 トラスコ品番243-4220 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40〜85 規格cULus Listed 62275 type2,21認証品 使用場所屋内・屋外用 特性耐候

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする