曜日別特売
592926 バックカメラ防水ジャックタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 85274596

 

592926 バックカメラ防水ジャックタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 85274596
592926 バックカメラ防水ジャックタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 85274596
592926 バックカメラ防水ジャックタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 85274596
592926 バックカメラ防水ジャックタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 85274596
592926 バックカメラ防水ジャックタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 85274596
592926 バックカメラ防水ジャックタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 85274596
592926 バックカメラ防水ジャックタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 85274596
592926 バックカメラ防水ジャックタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 85274596

バックカメラ防水ジャックタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード85274596品番592926
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

赤外線IR付きバックカメラ
明るいときはCOMSイメージセンサーの働きで鮮明な画像を映し出し、夜間などにおいては赤外線機能により暗闇でも映し出します
カメラ~ケーブル間の接続は防水ジャック仕様になっているため車外で接続した際に防水防塵に優れトラブルを防ぎます
本体は防塵防水IP69Kを取得。12V/24V車共用

用途セーフティードライブ/事故防止解像度600TVL配線長20m電源(V)作動:DC12~DC32角度(°)可視:水平105度/対角135度範囲赤外線視野:15m仕様映像カラー:通常時/カラー、赤外線作動時/モノクロ有効画素数NTSC:960(H)×480(V)設置形態バックビュー
関連資料:1(1.46MB)
注意
※保証期間はお買い上げ日より1年間です。正常なご使用状態において故障した場合に無償で交換をさせていただきます。
不当な修理や改造、お客様自身による分解における破損や故障は保証対象外となります。
保証範囲は商品交換のみとなります。商品不具合による休業補償・修理工賃等は対応致しかねます。
取付けには専門技術と経験、知識が必要です。必ず取付けができる専門店にて取り付けを行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする