バックカメラ防水ジャックタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード85274605 品番592927
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

赤外線IR付きバックカメラ
明るいときはCOMSイメージセンサーの働きで鮮明な画像を映し出し、夜間などにおいては赤外線機能により暗闇でも映し出します
カメラ〜ケーブル間の接続は防水ジャック仕様になっているため車外で接続した際に防水防塵に優れトラブルを防ぎます
本体は防塵防水IP69Kを取得。12V/24V車共用

解像度600TVL 配線長30m 電源(V)作動:DC12〜DC32 角度(°)可視:水平105度/対角135度 範囲赤外線視野:15m 用途セーフティードライブ/事故防止 仕様映像カラー:通常時/カラー、赤外線作動時/モノクロ 有効画素数NTSC:960(H)×480(V) 設置形態バックビュー
関連資料:1(1.46MB)
注意
※保証期間はお買い上げ日より1年間です。正常なご使用状態において故障した場合に無償で交換をさせていただきます。
不当な修理や改造、お客様自身による分解における破損や故障は保証対象外となります。
保証範囲は商品交換のみとなります。商品不具合による休業補償・修理工賃等は対応致しかねます。
取付けには専門技術と経験、知識が必要です。必ず取付けができる専門店にて取り付けを行ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85274605 592927 82640505 592927 12/24V バックカメラ 防水ジャック仕様 30mトレーラー車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 12/24V バックカメラ 防水ジャック仕様 30mトレーラー車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 1台 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする