MR-1212SQH WH/BK MR フリースタイルテーブル(組立てサービス付き) プラス[家具] 85275384 MR-1212SQH WH/BK MR フリースタイルテーブル(組立てサービス付き) プラス[家具] 85275384 MR-1212SQH WH/BK MR フリースタイルテーブル(組立てサービス付き) プラス[家具] 85275384 MR-1212SQH WH/BK MR フリースタイルテーブル(組立てサービス付き) プラス[家具] 85275384 MR-1212SQH WH/BK MR フリースタイルテーブル(組立てサービス付き) プラス[家具] 85275384

MR フリースタイルテーブル(組立てサービス付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85275384 品番 MR-1212SQH WH/BK
参考基準価格(税別)¥75,900 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

幅2400mmタイプでも脚が4本、幅3600mm/4800mmタイプは6本と下肢空間が広く使えるテーブルです。
天板カラーはホワイト(WH)とナチュラル(NA)から選べ、脚はブラックで共通。
配線ボックス付きで、オプションのトップラック(MR-R12)を使えば小物置きスペースの拡張も。

(天板)ホワイト / 脚部ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×1200×720 質量(kg)36.5 耐荷重(kg)60 仕様アジャスター、配線ボックス(1個) オプション専用トップラック(MR-R12 BK)(別売) 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:スチール(粉体塗装・ブラック)、配線ボックス:スチール(粉体塗装) 幅(mm)1200 高さ(mm)720 奥行(mm)1200 キャスターなし 最大積載量(kg)60(等分布) 有効高さ(mm)天板下:652 天板厚さ(mm)18 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×1200 ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)配線:308×128×114 サービス分類組立・設置・取付
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※こちらの商品はお届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※お届け日、及びお届け時間はご指定いただけません。
※土日祝日、メーカー休日の配送はございません。
※送り状、及び不在票はございません。ご不在のため持ち帰りとなった際の再配送は、ご連絡をいただいてから出荷までに原則3営業日いただいております。
また、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,100 / 税込 ¥7,810
北海道地方数量1につき ¥7,100 / 税込 ¥7,810
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする