※商品は赤枠部分になります

UJ-S144KT W4 UJデスク専用机上棚(組立サービス付き) プラス[家具] 85275759 UJ-S144KT W4 UJデスク専用机上棚(組立サービス付き) プラス[家具] 85275759 UJ-S144KT W4 UJデスク専用机上棚(組立サービス付き) プラス[家具] 85275759

UJデスク専用机上棚(組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85275759 品番 UJ-S144KT W4
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

プラスUJデスク専用の机上棚です。
幅1000mm、1200mm、1400mmの3タイプです。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×275×400 棚段数1段 総耐荷重(kg)30 材質鋼板(樹脂焼付塗装) 間口(mm)1400 最大積載量(kg)30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×275×400 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)1362×256 サービス分類組立・設置・取付
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※こちらの商品はお届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。組立設置は対応本体と同時購入の場合のみとなります。
組立設置は対応デスク本体と同時購入の場合に限ります。机上棚単体のご注文は組立サービス無し商品をご購入ください。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※お届け日、及びお届け時間はご指定いただけません。
※土日祝日、メーカー休日の配送はございません。
※送り状、及び不在票はございません。ご不在のため持ち帰りとなった際の再配送は、ご連絡をいただいてから出荷までに原則3営業日いただいております。
また、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,455 / 税込 ¥4,901
北海道地方数量1につき ¥4,455 / 税込 ¥4,901
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする