色ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)695×285×614棚段数2総耐荷重(kg)40質量(kg)9仕様キャスター(ストッパー無)、棚板上下段設定可能(2段階)、お客様組立品(所要時間目安:1人10分)、組立必要工具:スパナ材質本体・棚板:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、キャスター:PA品番754-303間口(mm)695キャスターあり最大積載量(kg)40、【棚板】15/段外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×285×614内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1段】453×264×512(330/167)グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)上下H330固定サービス分類組立・設置・取付