YU フォールディングテーブル(組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)1500 奥行(mm)450 注文コード85276048 品番YU-1545NW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,700
この商品は幅・奥行など8種類から選べます 他の種類を見る

スタッキングピッチ99mmを実現したアルミダイキャスト脚のフォールディングテーブル。
天板開閉時に使用する操作レバーはしっかり握れる大きめサイズを採用し、アジャスターにより高さ調節が可能。
キャスターのストッパーは操作がしやすい大きめのレバーを採用。
オプションで幕板、棚、配線トレーを設置できます。

エッジ:上下2色(ナチュラルウッド/ブラック) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×450×720 質量(kg)19.8 仕様アジャスター(調整範囲:+10mm)、配線口付、フォールディング機構、平行スタッキング オプション幕板(YU-P15G)、棚(YU-T15S)、配線トレー(YU-WT)(別売) 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:50×29.5mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー色)・アルミダイキャスト 幅(mm)1500 高さ(mm)720 奥行(mm)450 キャスターストッパー2個付 色(天板)ナチュラルウッド 天板厚さ(mm)20 サービス分類組立・設置・取付
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※こちらの商品はお届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※お届け日、及びお届け時間はご指定いただけません。
※土日祝日、メーカー休日の配送はございません。
※送り状、及び不在票はございません。ご不在のため持ち帰りとなった際の再配送は、ご連絡をいただいてから出荷までに原則3営業日いただいております。
また、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,770 / 税込 ¥4,147
北海道地方数量1につき ¥3,770 / 税込 ¥4,147
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする