BV-159-72 WV/W4 抗ウイルステーブル(組立サービス無し) プラス[家具] 85276617 BV-159-72 WV/W4 抗ウイルステーブル(組立サービス無し) プラス[家具] 85276617 BV-159-72 WV/W4 抗ウイルステーブル(組立サービス無し) プラス[家具] 85276617 BV-159-72 WV/W4 抗ウイルステーブル(組立サービス無し) プラス[家具] 85276617 BV-159-72 WV/W4 抗ウイルステーブル(組立サービス無し) プラス[家具] 85276617

抗ウイルステーブル(組立サービス無し)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85276617 品番 BV-159-72 WV/W4
参考基準価格(税別)¥75,600 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

天板に抗ウイルス・抗菌加工が施された多用途のテーブルです。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×900×720 質量(kg)27.3 耐荷重(kg)40 仕様アジャスター付き 材質天板表:抗ウイルス・抗菌加工メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:ABS、脚部:スチールパイプ(樹脂焼付塗装) 幅(mm)1500 高さ(mm)720 奥行(mm)900 最大積載量(kg)40 天板厚さ(mm)20 グリーン購入法適合
注意
※抗菌・抗ウイルス仕様について:天板裏、エッジは抗菌・抗ウイルス仕様ではありません。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※こちらの商品はお届けのみとなります。組立設置作業は行いません。
※お届け日、及びお届け時間はご指定いただけません。
※土日祝日、メーカー休日の配送はございません。
※送り状、及び不在票はございません。ご不在のため持ち帰りとなった際の再配送は、ご連絡をいただいてから出荷までに原則3営業日いただいております。
また、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
北海道地方数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする