曜日別特売
C15-1624 力学台車 F-2型 ナリカ 85277019

 

C15-1624 力学台車 F-2型 ナリカ 85277019
C15-1624 力学台車 F-2型 ナリカ 85277019
C15-1624 力学台車 F-2型 ナリカ 85277019
C15-1624 力学台車 F-2型 ナリカ 85277019

力学台車 F-2型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(2台)注文コード85277019品番C15-1624
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,900
販売価格(税別)
29,000

走行性・操作性を追求した、力学台車の決定版
実験に使いやすい1kgタイプでありながら、生徒が扱いやすいコンパクトボディの力学台車。便利なBHS機構、ICTを活用した実験を可能にするマルチスペースや位置読取り指標など多彩な機能で実験をサポートします。
走り出しの良いベアリング入りのプラスチック車輪。
安定性と安全性を実現するサスペンション車軸と過負荷防止機構。
実験がスムーズに行えるBHS機構。
中心にカメラネジが設けられたフラットなマルチスペース。
連結装置は2色1組で着目する台車の指示がしやすい。
収納時も積み重ねてコンパクトに。

材質亜鉛ダイキャスト寸法(mm)150×85×45質量(kg)1(±3%)機能連結装置(面ファスナー一式、黒・黄各1台)、反発装置(連続調整式、内部収納可)、BHS機構、マルチスペース、位置読取り指標車輪ベアリング入りプラスチック製、サスペンション車軸、過負荷防止機構
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする