曜日別特売
C15-8270 音の振動数測定器 SW-Y ナリカ 85277326

 

C15-8270 音の振動数測定器 SW-Y ナリカ 85277326
C15-8270 音の振動数測定器 SW-Y ナリカ 85277326
C15-8270 音の振動数測定器 SW-Y ナリカ 85277326

音の振動数測定器 SW-Y

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード85277326品番C15-8270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,300
販売価格(税別)
13,000

音の振動数を手軽に測れる測定器
おんさや試験管笛などの、音の振動数を手軽に測ることができる測定器です。手動で増幅率を調整することで、大きな音でも小さな音でも精度よく測定することができます。音圧測定を利用するとおんさの周りの音の干渉のようすなどを10段階で測定することができます。
鼓測定値のホールド機能付き。
鼓鼓外付マイク入力を活用して応用実験にも使えます。

測定範囲振動数:100.0~999.9、1000~9999Hz 、音圧:10段階レベル表示精度±0.1%(100.0~999.9Hz) 、±0.2%(1000~3999Hz)、±0.5%(4000~9999Hz)寸法(mm)130×80×35内蔵マイク小型コンデンサーマイク電源単3乾電池2個(別売)機能増幅率調整、ホールド機能、外付マイク入力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする