D20-1608 凹レンズ(スモークレンズ) ナリカ 85277405

 

D20-1608 凹レンズ(スモークレンズ) ナリカ 85277405
D20-1608 凹レンズ(スモークレンズ) ナリカ 85277405

凹レンズ(スモークレンズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード85277405品番D20-1608
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,300
販売価格(税別)
3,000

レンズ内を通る光路が立体的に見える
削り出し加工と表面研磨で歪みの少ないレンズです。特殊なアクリル素材を使用し、透過する光を立体的に見ることができます。

材質特殊アクリル樹脂寸法(mm)76×25焦点距離(mm)約-100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする