曜日別特売
L55-6190 石質隕石プレパラート ナリカ 85277859

 

L55-6190 石質隕石プレパラート ナリカ 85277859
L55-6190 石質隕石プレパラート ナリカ 85277859

石質隕石プレパラート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード85277859品番L55-6190
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,300
販売価格(税別)
33,000

太陽系の惑星形成に関する多くの情報を持つ石質隕石の表面を研磨したプレパラート。隕石の内部組織と、地球の岩石には存在しないコンドリュールという球粒状組織を観察できます。

寸法(mm)48×28(プレパラート)、81×53×19(箱の大きさ)付属品プレパラート保存ケース、コンドリュール写真仕様【隕石名】TUXTUAC、【産地】メキシコ サカテカス州(1975年10 月16日落下)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする