ナリカ
ナリカの デスク・テーブル
ナリカの デスク周辺用品
ナリカの デスクトップパネル
パーテーション(透明)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85278139
品番
T80-9110-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,650
販売価格(税別)
¥
11,500
バスケットに入れる
色
透明
寸法(mm)
900×550×3
サイズ
M
付属品
スタンド2個
材質
アクリル
注意
※アルコールでの拭き掃除は、傷、割れなどの原因になりますのでご注意ください。
※熱、水分によって板の反りが発生する場合があります。
※火気付近でのご使用はおやめください。