害虫駆除イエローシート 10枚入

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード85278175 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

高性能特殊粘着剤使用で面白いほどよくとれる/液だれしにくい粘着剤/簡単に形状変化できる/手が汚れずに作業が容易/日本製

利用場所屋外 適合害虫コナジラミ類・アブラムシ類・ハモグリバエ類・アザミウマ類など 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×2500×1 質量(g/枚)11 用途ビニールハウスの害虫対策に

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85278175
2026-01-06
用途:
コバとり
東京ガス株式会社 様 (農・林・水産業)

コバエが多いので安い商品で助かってます!もう少し粘着が強ければ申し分ありません。

2025-05-28
用途:
ウリハ虫に
サービス業

この害虫駆除イエローシートもやさお酢同様で同じ地域で野菜を栽培をしてる人とスーパーで久しぶりに出会って話しをしていると うりは虫が出て来てるけどどうしてるか聞いたら、やさお酢をうりは虫が葉を食べる野菜に噴霧したり、黄色粘着テープを吊るしたり銀テープを張ったりして防いでいると聞いたけど、駆除はして無いけど 数は随分減ってると言ってたので試しに購入してみました、使用してみて結果が楽しみにしています、まだ使用していないので、やや満足にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする