OS-1545S-RO 折りたたみフライトテーブル ニシキ工業 85278193 OS-1545S-RO 折りたたみフライトテーブル ニシキ工業 85278193 OS-1545S-RO 折りたたみフライトテーブル ニシキ工業 85278193 OS-1545S-RO 折りたたみフライトテーブル ニシキ工業 85278193 OS-1545S-RO 折りたたみフライトテーブル ニシキ工業 85278193

折りたたみフライトテーブル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85278193 品番 OS-1545S-RO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

天板を折りたたみ、コンパクトに収納が出来ます。キャスター付きなので移動もスムーズです。天板を開く際はセーフティロック機能付の為、手を挟む心配がございません。スチールパイプ棚付きです。エッジ部は安全なソフトエッジ巻仕様です。脚部は、スチールパイプ (Φ31.8)の焼付塗装となります。脚端にはΦ60双輪ナイロンキャスター(ストッパー4個)付きです。

ローズ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×450×700 折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)450×430×1195 用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 幅(mm)1500 高さ(mm)700 奥行(mm)450 キャスターあり 材質(天板)メラミン化粧板(ソフトエッジ巻) グリーン購入法適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする