TOV-S1275K-WN スタッキングテーブル ニシキ工業 85279444 TOV-S1275K-WN スタッキングテーブル ニシキ工業 85279444 TOV-S1275K-WN スタッキングテーブル ニシキ工業 85279444 TOV-S1275K-WN スタッキングテーブル ニシキ工業 85279444 TOV-S1275K-WN スタッキングテーブル ニシキ工業 85279444

スタッキングテーブル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)1200 奥行(mm)750 天板:ウォールナット、脚部:シルバー 色(天板)ウォールナット 注文コード85279444 品番TOV-S1275K-WN
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は幅・奥行・色など108種類から選べます 他の種類を見る

スタッキングでコンパクトに収納が出来ます。天板表面は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で抗菌仕様となります。エッジ部は耐久性に優れ、表面材との一体感が得られるABS樹脂エッジ巻です。脚部は、支柱/スチール楕円パイプ (80×25)ベース/スチール楕円パイプ(54×28)の焼付塗装となります。脚端にはΦ50双輪ナイロンキャスター(アジャスト機能4ケ所・ストッパー4個)付です

天板:ウォールナット、脚部:シルバー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×750×720 用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 材質天板/表面材:メラミン化粧板、エッジ:ABS樹脂、脚部/支柱:スチール楕円パイプ、ベース:スチール楕円パイプ、キャスター:ナイロン 幅(mm)1200 高さ(mm)720 ピッチ(mm)143(スタック) 奥行(mm)750 色(天板)ウォールナット 天板形状角型 グリーン購入法適合 パネルなし
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,580 / 税込 ¥3,938
北海道地方数量1につき ¥4,410 / 税込 ¥4,851
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする