KMH-S1575-NG 会議用テーブル ニシキ工業 85280537 KMH-S1575-NG 会議用テーブル ニシキ工業 85280537 KMH-S1575-NG 会議用テーブル ニシキ工業 85280537 KMH-S1575-NG 会議用テーブル ニシキ工業 85280537 KMH-S1575-NG 会議用テーブル ニシキ工業 85280537 KMH-S1575-NG 会議用テーブル ニシキ工業 85280537

会議用テーブル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)1500 奥行(mm)750 ニューグレー 注文コード85280537 品番KMH-S1575-NG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は幅・奥行・色など32種類から選べます 他の種類を見る

4本脚を折りたたみコンパクトに収納が可能な会議テーブルです。天板表面は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板です。エッジ部は安全なソフトエッジ巻仕様です。脚部は、スチールパイプ (Φ42.7)の粉体塗装となります。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。

ニューグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×750×700 用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 幅(mm)1500 高さ(mm)700 奥行(mm)750 グリーン購入法適合
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,970 / 税込 ¥3,267
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする