DS-S30B3-A デジタルサイネージスタンド SDS 85280923

DS-S30B3-A デジタルサイネージスタンド SDS 85280923
DS-S30B3-A デジタルサイネージスタンド SDS 85280923
DS-S30B3-A デジタルサイネージスタンド SDS 85280923

デジタルサイネージスタンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード85280923品番DS-S30B3-A
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド
耐荷重30Kg 43インチ~55インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのフルスペックタイプ。
フルスペックタイプは、ミニマムタイプにフレームカバーとSTBや再生レコーダー等が収納できる機器収納ボックスを装備。

タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)30、STB収納スペース:5まで、機器収納ボックス:10まで適合モニターサイズ43~55ディスプレイ縦横設置可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1302×650、STB収納スペー:340×180×75、機器収納ボックス:380×125×292質量(kg)39材質スチールブラック取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400中心高さ(mm)画面:1100~1300高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整角度(°)チルト調整:0/-5/-10キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付き付属品TV取付ネジ、組立工具液晶モニター1台

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする