タイプスタンドタイプ
取付方式ネジ固定式
耐荷重(kg)60、STB収納スペース:10まで
適合モニターサイズ65〜80
ディスプレイ縦横設置可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×1361×700、STB収納スペース:576×259×88
質量(kg)40
材質スチール
色ブラック
取付ピッチ(mm)VESA W100〜600×H100〜600
中心高さ(mm)画面:1100〜1300
高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整
キャスター径(Φmm)50・全輪ストッパー付き
付属品TV取付ネジ、組立工具
液晶モニター1台