縦横回転ユニットプラス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85281149 品番 OP-TU11
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

0°〜90°フリーストップ仕様のディスプレイ回転ユニット。テレビやディスプレイを縦と横に手動で回転させるためのユニットです。メーカーテレビスタンド、デジタルサイネージスタンドに搭載可能です。大型のディスプレイでも縦型⇒横型への回転でエレベーター移動も天井に当たらず楽々移動できます。

耐荷重(kg)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×420×78 取付ピッチ(mm)VESA W100〜400×H100〜400 適合モニターサイズスタンド本体に準拠 (40〜55インチ) 材質スチール 質量(kg)5 ブラック 角度(°)画面回転:0〜90/フリーストップ (反時計回り) 中心高さ(mm)スタンドの画面中心位置から-50

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする