※単体画像

OGC-BM オーガンジーバッグ HEADS(ヘッズ) 85282375 OGC-BM オーガンジーバッグ HEADS(ヘッズ) 85282375 OGC-BM オーガンジーバッグ HEADS(ヘッズ) 85282375 OGC-BM オーガンジーバッグ HEADS(ヘッズ) 85282375 OGC-BM オーガンジーバッグ HEADS(ヘッズ) 85282375

オーガンジーバッグ

(2件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 85282375 品番 OGC-BM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

シャンパンゴールドが高級感を演出するオーガンジーのリボン付巾着バッグです。上品な透け感がワンランク上のギフトラッピングに仕上げてくれます。
リボンを結ぶだけでギフトラッピングが簡単に完成するので、通年用ギフトにはもちろん、忙しいイベントシーズンにも大活躍!ギフトタグなどのアイテム使いでいろんなギフトラッピングが作れるのもおすすめポイントです。使いやすさにこだわったカラーと豊富なサイズバリエーションで、商品に合わせて幅広い店舗様にご利用いただけます。

幅(mm)130 高さ(mm)200 シャンパンゴールド 材質ナイロン サイズM 仕様サテンリボン付
注意
※生地に糊を塗布しております。製造加工上、質感が多少異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-04-11
用途:
アクセサリーのラッピング
soller 様 (卸売・小売業)

とても丈夫でリボンの質も良いです。綺麗な色で気に入っています。今後もリピートして購入したいので、ずっと販売してください!

2023-12-27
用途:
アクセサリーのラッピングに使用する為。
soller 様 (卸売・小売業)

肌触りが良く、リボンも高級感がありとても良かったです。グレーのオーガンジー袋を探していてなかなか理想の色が見つからなかったのですが、こちらは希望の色でした!今後も購入したいと思っているので、経済して販売をお願いしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする