※単体画像

DK-OPB2 台形OPPバッグ HEADS(ヘッズ) 85282768 DK-OPB2 台形OPPバッグ HEADS(ヘッズ) 85282768 DK-OPB2 台形OPPバッグ HEADS(ヘッズ) 85282768

台形OPPバッグ

(3件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 仕様食品対応両面同デザイン 注文コード85282768 品番DK-OPB2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

カットしたシフォンケーキ用の台形OPP袋です。直径20〜21cm、8〜10等分にしたカットシフォンケーキがキレイに入るサイズです。1辺を留めるだけで完成するので、シート状のフィルムよりもカンタン・キレイに包むことができます。さりげない白のラインをあしらったデザインで、向きを気にせずにお使いいただけます。シールやリボンと合わせるのもおすすめです。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210(130)×130 材質OPP[透明] タイプフレンチ 仕様食品対応両面同デザイン
注意
※脱酸素剤・乾燥剤には対応しておりません。
※お餅包装・冷凍には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85282759
2024-07-05
用途:
カットシフォンの梱包
palapaLa pOna 様 (製造業)

カットシフォンが入れやすく閉じやすい作りになっているので作業が素早くできてありがたいです。購入してよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
85282759
2024-01-29
用途:
シフォンケーキのカット個包装
製造業

シフォンケーキのカットは三角形でいびつなため、フィルムで綺麗に包むにはコツが必要になり難しいのですが、この袋があれば、カドッコもピッチリ、袋状になっているため、見た目もよく、綺麗に包装する事ができて、絶対に使った方が、包装も早くできて、かつ綺麗で、売り場も綺麗に見えます。

1人が参考にしています
対象商品:
85282759
2023-07-28
用途:
シフォンケーキの包装用の時
製造業

20p型のシフォンケーキを10等分にカットした物を入れるのに丁度良かった。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする