ランプアダプタ口金E26

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85283547 品番SF1011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

口金がソケットに届かない場合に、取付寸法を長くすることができます。

材質本体部:PBT樹脂、口金部:銅 色(本体)ブラック 寸法(Φ×高さH)(mm)約37×61 本体質量(g)約21 定格容量(W)合計100まで 口金E26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85283547
2025-01-27
用途:
廊下照明の人感センサー化
建設業・工事業

家の廊下のダウンライトに人感センサー付きLED電球を計画したところ、既存の掘り込みが深かく、センサーがけられる可能性があったため、延長ソケットを購入。問題なく機能しています。

1人が参考にしています
対象商品:
85283547
2024-05-27
用途:
役に立ちます。

蛍光灯から白熱電球への切り替えした際の継ぎ足しに使用してます。

対象商品:
85283547
2024-02-03
用途:
照明の改善
製造業

ダウンライトの電球を天井面よりアダプタの長さ分(約30mm)出すことが出来、光を有効に使うことが出来る。

対象商品:
85283547
2023-11-12
用途:
投光器に

余っている投光器を物置の照明代わりにするために購入。
これでLED電球を取り付けられる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする