YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 卓上ライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の スタンドライト
4wayマグネットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85283583
品番
SDL03W01WH
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
付属品
スタンド×1、スタンド用ワッシャー×2、クリップ×1、両面テープ付き台座×1、充電用USBコード×1(USB Type-C 約95cm)
消費電力(W)
3
寸法(Φ×高さH)(mm)
ライト本体:約53×117、スタンド:約120×360(組み立て時)、両面テープ付き台座:約33×32
光源
白色LED×12灯(交換不可)
色温度(K)
4000
寿命
約40000時間
コード長さ(cm)
95
色(本体)
ホワイト
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
調光の可否
不可