無接点充電式人感明暗ナイトライト小

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85283626 品番NCHSMN68WH
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ホルダーにセットしている状態で、停電時には自動で点灯。
ホルダーから引き抜けば懐中電灯として使用可能。
通常時は人感・明暗センサーライトとして使えます。

電球の種類LED 消費電力(W)0.4 光色電球色 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 材質ABS、PC 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約50×110×15、ホルダー:約48×50×47 質量(g)本体:約52、ホルダー:約31 感知方式人感・明暗センサー 使用温度範囲(℃)0〜30(センサー) 寿命約30000時間 充電時間(時間)約40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする