ネオンチューブライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 光色白色 注文コード85283635 品番NTL011WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は光色など18種類から選べます 他の種類を見る

LEDの光が拡散するためネオン管のようにほぼ均一に光ります。
針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。
USB電源に接続するだけの簡単設計です。
付属のUSBケーブルで、スマホ用充電器やUSBバッテリーを利用できます。

電球の種類LED 光色白色 全長(m)1 本体寸法(mm)断面約14×7 本体質量(g)約130 電源USB 5V/2A 付属品USBケーブル、固定用クリップ(大/小)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする