※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
りん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 10m巻き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
外径(Φmm)
6
4
4.8
5
6.35
6
8
9.52
10
12
12.7
15.88
15
16
19.05
20
肉厚(mm)
1.2
1
0.6
0.8
1.2
1.5
2
全38種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
85283958
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
6
肉厚(mm)
1.2
成分
銅/99.9%以上
長さ(m)
10
比重
8.94
溶融点(℃)
1083
伝導率
70~90%IACS(20℃)
厚さ(mm)
1.2
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類