ハウステック
ハウステックの 水廻り部材
ハウステックの 洗面所用品
ハウステックの 洗面台
化粧品トレー(QVM-L600用右側)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85285516
品番
WSCT-K140R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
適合
QVM一面鏡タイプ用(QVM-600/L600HM)
色
乳白色
寸法(mm)
40×140×115
材質
樹脂製(PP)
材質(棚板)
樹脂製(PP)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
40×140×115
注意
※適合商品によりサイズが異なります。
※ご使用中の商品のサイズをご確認下さい。
※購入後の交換・返品はできませんのでよくご確認下さい。
※施工に関してメーカーは一切の責任を負いかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません