ハウステック
ハウステックの 水廻り部材
ハウステックの 浴室用品
ハウステックの 風呂栓
ゴム栓(径43:鍋形)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85286259
品番
CJ13-PT2024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
鎖(長さ550)付き
上径(Φmm)
43
色
ブラック
シリーズ
適合:CJ/CBシリーズ
寸法(Φmm)
43
注意
※形状・サイズが違うと水漏れの原因となりますのでご注意下さい。
※ご使用中の商品のサイズをご確認下さい。
※購入後の交換・返品はできませんのでよくご確認下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません