ハウステック
ハウステックの 水廻り部材
ハウステックの 浴室用品
ハウステックの 風呂栓
フロ排水栓(鎖付き)【HK/HKA/HMAシリーズ用】
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85286383
品番
HK-1171A-PT035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
鎖(長さ550mm)付き
上径(Φmm)
48
下径(Φmm)
35
高さ(mm)
24.5
シリーズ
適合:浅型浴槽HK/深型浴槽HKA/深型浴槽HMAシリーズ用
寸法(Φmm)
35
くさりの有無
あり
注意
※ご使用中の排水栓の寸法をご確認下さい。
※購入後の交換・返品はできませんのでよくご確認下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません