縦型ホワイトボードU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85286819 品番Z-SHWB2-6012ASWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

案内板にもぴったりの縦型スリムな片面ホワイトボード。
キャスター4個にはストッパー付き、ボード面はスチール製で両面にマグネットが使用できます。マグネット式のペントレーが付属しています。マーカー、イレイザーは付属しておりません。

種類脚付き・無地 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)600×1200 表示内容無地 材質(表面)スチール、ペーパーコア 材質板面フレーム・ペントレー:合成樹脂、脚部:スチール(粉体塗装) 材質(キャスター)ウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)644×535×1699 付属品六角レンチ 質量(kg)約10 ホワイト 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※前モデルからキャスターが変更され、商品高さが約2mm低くなります。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,710 / 税込 ¥2,981
沖縄地方数量1につき ¥4,330 / 税込 ¥4,763
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする