画像準備中

DDR5 4800 UDIMM ECC メモリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85287598 品番4M9Y3AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥128,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

PC5-38400 DDR5-4800メモリ。

容量32GB 規格DDR5 ピン数(ピン)288 メモリーモジュール規格PC5-38400 SPD対応 メモリーインターフェイスUDIMM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする