HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の PCパーツ
HP(日本ヒューレット・パッカード)の メモリ
DDR5 4800 UDIMM ECC メモリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85287659
品番
4M9Y1AA
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
PC5-38400 DDR5-4800メモリ。
容量
16GB
規格
DDR5
ピン数(ピン)
288
メモリーモジュール規格
PC5-38400
SPD
対応
メモリーインターフェイス
UDIMM