曜日別特売
ECI-BR3119-4P リサイクルインク ブラザー対応 LC3119互換 エコリカ 85288237

リサイクルインク ブラザー対応 LC3119互換

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー
内容量1個注文コード85288237品番ECI-BR3119-4P
販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

brother(ブラザー)用 LC3119シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。
ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。
写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。

セット内容LC3119BK互換(顔料ブラック) 、 LC3119C互換(顔料シアン) 、LC3119M互換(顔料マゼンタ) 、 LC3119Y互換(顔料イエロー)種別リサイクルブラック、シアン、マゼンタ、イエローエコマーク認定認定適合機種メーカーBrother対応機種MFC-J5630CDW/MFC-J6580CDW/MFC-J6583CDW、MFC-J6980CDW/MFC-J6983CDWインク顔料グリーン購入法適合適合純正型番LC3119-4PKエコマーク認定番号20 142 016

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-05
用途: 大量の書類をプリント
株式会社浪漫ワークス建設業・工事業

大容量インクなので、取り換える頻度も少なくコストパフォーマンスも良い。ただし、印刷にムラが出ることがあるので、まめにヘッドクリーニングをした方が良いように思います。

対象商品 : 57554569
2024-11-14
用途: 宅急便送り状の印刷
サービス業

消耗品につき、メーカー正規品より安くてリピートしています。モノタロウさんは早く届いて助かります。

対象商品 : 57554535
2024-08-10
用途: 印刷
サービス業

他のECでも購入してリピートですが、あちこちで欠品が多くこちらで購入することが出来ました。

対象商品 : 85288237
2024-06-12
用途: 会社プリンターに使用
不動産業

正規の価格より安く使用して問題は有りませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする