周波数(Hz)50/60
羽根寸法(cm)30/#2
電源(V)三相200
静圧(Pa)(50/60Hz)360/630
電流(A)(50/60Hz)5.5/4.8
消費電力(W)(50/60Hz)1020/1300
騒音値(dB)(50/60Hz)側面:50/53、吸込側:71/71
最大負荷電流(A)(50/60Hz)6.4/7.5
起動電流(A)(50/60Hz)41/39
極数(P)4
公称出力(kW)(50/60Hz)1.0/1.5
質量(kg)36
風量(m3/h)50Hz、60Hz:3000