周波数(Hz)50/60
羽根寸法(cm)30/#2×2
電源(V)三相200
静圧(Pa)(50/60Hz)325/570
電流(A)(50/60Hz)11.0/10.5
消費電力(W)(50/60Hz)2100/2730
騒音値(dB)(50/60Hz)側面:53/54、吸込側:73/76
最大負荷電流(A)(50/60Hz)12.0/14.0
起動電流(A)(50/60Hz)82/78
極数(P)4
公称出力(kW)(50/60Hz)2.0/3.0
質量(kg)67
風量(m3/h)50Hz、60Hz:6000