標準用送風機ビルトインシロッコファン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85288307 品番 BIS-601
参考基準価格(税別)¥417,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

大風量域の静圧が優れています。
一方向からのメンテナンスが可能です。
ドレン皿の左右反転が可能です。
一般的な空調用送風機のダクトサイズに対応しています。

周波数(Hz)50/60 羽根寸法(cm)30/#2×2 電源(V)三相200 静圧(Pa)(50/60Hz)325/570 電流(A)(50/60Hz)11.0/10.5 消費電力(W)(50/60Hz)2100/2730 騒音値(dB)(50/60Hz)側面:53/54、吸込側:73/76 最大負荷電流(A)(50/60Hz)12.0/14.0 起動電流(A)(50/60Hz)82/78 極数(P)4 公称出力(kW)(50/60Hz)2.0/3.0 質量(kg)62 風量(m3/h)50Hz、60Hz:6000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする