TDLB-10012 LEDバルーンライト三脚セット 屋外防雨型 TDLB-10012 東亜安全施設 85288316 TDLB-10012 LEDバルーンライト三脚セット 屋外防雨型 TDLB-10012 東亜安全施設 85288316 TDLB-10012 LEDバルーンライト三脚セット 屋外防雨型 TDLB-10012 東亜安全施設 85288316 TDLB-10012 LEDバルーンライト三脚セット 屋外防雨型 TDLB-10012 東亜安全施設 85288316

LEDバルーンライト三脚セット 屋外防雨型 TDLB-10012

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85288316 品番TDLB-10012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

地球環境に優しい、瞬時に点灯、長寿命のLED タイプのバルーンライトです。瞬時再点灯が可能な為、緊急災害時や防犯・防災に威力を発揮します。建築・土木などの現場工事や防災・イベント照明に最適です。LED152W(12.7W × 12 灯)で全光束約21000lm の優れた発光効率により環境に優しいです。360°全方向照射で省エネ&エコロジーです。

電球の種類LED 使用場所屋外 定格消費電力(W)180 全光束(Lm)約21000 コード長さ(m)5(スイッチ付電源コード) 寸法(mm)バルーン:600 寸法(幅W×高さH)(mm)三脚/展開時:980×1200〜2000 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)1.8 エネルギー消費効率(Lm/W)137.7 光源色昼白色 LED寿命(時間)約40000 用途現場工事やイベント会場、または緊急時の防災に。
注意
※バルーンを点灯または上げたままでの移動は、危険ですので絶対にしないでください。
※バルーンの収納やランプの交換、バルーン生地の交換等は、電源を切った上で行ってください。
※ご使用時は平坦な場所に設置し、安全には十分に注意してください。
※事故を未然に防ぐ為、ご使用の前には必ず点検を行ってください。
※雨・風の強い日には使用しないでください。
※ランプの調光は出来ません。
※ご使用直後のランプは熱くなっています。素手で触らないでください。
※発電機は、インバータ搭載発電機をお使いください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする