高感度GPSレシーバー ZERO109C

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85288675 品番ZERO109C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

シガーソケットに挿すだけで使用でき、速度取締機や取締ポイントなどを液晶表示と音声でお知らせ。
GPSで新型オービスにも対応。ガリレオ衛星対応。5種類の衛星に対応で測位精度がさらに向上。
最新データを無料でダウンロード更新可能。

液晶サイズ0.96インチTFT 適合車種12V車 保証期間1年 電源電圧(V)DC12 消費電流(mA)250以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×70.1×23.3(シガープラグ・突起部除く) 動作温度範囲(℃)-10〜60 質量(g)71.5 受信方式パラレル33ch 周波数(MHz)受信:1575.42、1598.0625〜1605.375 機能最速GPS測位:〇、受信可能衛星:(GPS/グロナス/ガリレオ/みちびき/GAGAN)、最新GPSデータダウンロード更新方法:microSDHC、ハイブリッド車/アイドリングストップ車対応、4段階GPS警告表示/警告ボイス、[制限速度/到達距離/自車速度]/アナウンス、カメラ設置方向識別アナウンス、アラーム/ナレーション、ワンタッチミュート、オートボリュームダウン機能、LSC機能(低速時に音声をミュート)、ダイナミックスピーカー、明るさ調整機能、オートディマー機能、ロードセレクト機能、時報機能、お知らせ機能(あいさつアナウンス/GPS受信アナウンスなど)、オープニング音 基本仕様GPS搭載
注意
※データ更新する際は、市販のmicroSDHCカード(4GB〜32GB)をご購入のうえ、ご使用ください。
※パソコンでmicroSDHCカードにデータを書込むことができる環境が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85288675
2022-12-14
用途:
車載
飲食業

ダッシュボードに設置ではないので配線作業なしですぐ使えて良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用レーダー探知機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする