トンネル支柱

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50本) 注文コード85288718 品番PSTP8-210
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

両端に水密キャップを使用。
鋼管ポールを被覆樹脂が覆っているので、錆や腐蝕が内側からしにくくなります。
農薬・肥料に侵されにくい。
軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利。
耐久性・作業性・経済性がイイ。

用途
凍害・霜害・風よけや促成栽培に。
ビニールや寒冷紗・不織布・防虫ネットなどを張り大切な植物をガード。
高さH(mm)730 間口W(mm)1250 長さ(mm)2100 直径(Φmm)8 材質鋼管製樹脂被覆
注意
※サイズは若干のブレがございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85288736
2023-12-16
用途:
サニーレタスの栽培に使用

従来は完全なる路地栽培であったが、今年は試しにトンネル栽培を試みた。物は11mmと丈夫であり、幅も畝にちょうどいい。60p間隔に埋め込み、不織布でカバーをした結果、路地に比べ育ちが早い。住んでいる広島はそんなに寒くならないので路地でもいいのだが、この分だと大きな株になりそうである。

対象商品:
85288693
2022-11-15
用途:
虫除けネット、遮光ネットの支柱
農・林・水産業

金属部分が錆びやすく、折れてしまうので被覆材をもう少し厚めに加工してもらえれば大満足です。透明テープの結束が余りにも強くカッターを使わないと外れないこの時、傷を付けているのかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする