Swift Duo 40W PD対応 折りたたみ式 [USB-C 2ポート]

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85288919 品番 PA-R2S-WT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,241
販売価格(税別)
2,037

【サイズは小さく、出力は大きく】コンパクトなサイズと重量で、iPhone12シリーズの充電に最適な最大20Wの高出力を実現。2台同時充電でも各ポートの早さはそのままで、合計最大40Wの出力に対応。幅広いスマートフォンの同時充電にも快適にご使用いただけます。
【パワフル充電】PD3.0対応のUSB-Cポートを備え、PD対応のiPhone8以降とAndroidを急速充電。わずか30分でiPhone12を0%から50%前後までフルスピード充電。忙しい日常にもぴったり。
【折りたたみ式プラグで、持ち運びに便利】折りたたみ式プラグで小さく収納。高級感のあるマットな質感で表面に傷がつきにくく、出張や旅行にもぴったり。
【信頼の安心設計】過充電を抑制し、充電中の機器の安全を保証。最先端の温度抑制システムで過度な温度上昇を防止。ショート防止機能で発火のリスクを低減し、安心して製品をご使用いただけます。

ホワイト ポート数2 テクノロジーPD3.0 入力AC 100-240V(50/60Hz) 出力USB-C:(Power Delivery)5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A 最大出力(W)40 (20 + 20)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする